Siko kleště Cobra® atramentované, Celková délka: 100mm

Artiklové číslo: 705800 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
391 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Cobra
Celková délka 100 mm
Povrch černě atramentované, hlava leštěná
Rozsah upnutí pro 6hran 28 mm
Rozsah upnutí pro trubky 1 palec
Počet zářezů jemné nastavení 11
Norma DIN ISO 8976
Rukojeť Žlábkované do kříže
Materiál chromvanadiová ocel
Nejiskřící ne
Brzdy rychloposuvu ne
Samosvornost ano
Ochrana proti úrazům ano
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 705800 100
EAN / GTIN 4003773085836
Číslo výrobce 87 00 100
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Průchozí kloub (= dvojité vedení) a ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné.
Kleště černě atramentované, hlava leštěná.
Jednoruční, beztlačítkové jemné přestavení nasunutím. Rukojeti vně žlábkované.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná.

Zvláštní příslušenství:

Šetrné čelisti č. 705805 vel. 180–300.