Siko kleště SmartGrip®, samostavné, Celková délka: 250mm

Artiklové číslo: 705400 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
332 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SmartGrip
Barva červená; Černá
Tvar čelistí/svěrné čelisti Taivutetut
Poloha čelisti/svěrné čelisti Zalomené
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Materiál čelisti/svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Měrná jednotka rozpětí metrické
Šířka upnutí max. 36 mm
Typ kloubu Protažený kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ano
S otevírací pružinou ne
Provedení 2složková násada
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Siko kleště
Vlastnosti Ochrana proti úrazům; Samosvornost
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch Atramentováno; leštěné
Výrobní proces Zápustkově kované
Norma DIN ISO 8976
Celková délka 250 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 705400 250
EAN / GTIN 4003773061304
Číslo výrobce 85 01 250
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem. Průchozí kloub (= dvojité vedení) a ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. S možností jemného nastavení zářezů a plně automatické nastavení na obrobku díky stisknutí ramen kleští. Samosvorné na obrobku.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná.