{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka | 145 mm | |
| Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2 mm | |
| Hodnoty při střihu středně tvrdého drátu do ⌀ | 3 mm | |
| Rukojeť | Vícesložkové pouzdro | |
| Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Nejiskřící | ne | |
| Druh produktu | Multifunkční kleště |
| Katalogové číslo | 701651 145 | |
| EAN / GTIN | 4003773078975 | |
| Číslo výrobce | 08 25 145 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |