Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Silové kombinované kleště ERGO™, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 701640 160

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva červená; Černá
Tvar čelistí/svěrné čelisti Ploché-kulaté
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Materiál čelisti/svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Vhodné pro Drát (tvrdý); Pianový drát
Průměr max., Pianový drát 2 mm
Průměr max., Drát (tvrdý) 1,8 mm
Typ kloubu Protažený kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ne
S otevírací pružinou ano
Kloub s integrovanou pružinou pro otevírání ano
Provedení 2složková násada
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kombinované kleště
Vlastnosti Funkce řezání
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Výrobní proces Kalené
Norma DIN ISO 5746
Celková délka 160 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 701640 160
EAN / GTIN 7314150101863
Číslo výrobce 2628 GC-160IP
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Provedení:

Chromvanadiová ocel, hlava a kloub chromované. Úzké, zakulacené čelisti; s vnitřním ozubením. Silnostěnný plášť na rukojeti se zapínatelnou a vypínatelnou otevřenou pružinou. Břity navíc induktivně kalené (cca 64 HRC); vhodné též pro piano drát.

Norma:

DIN ISO 5746.