Průchozí hrot D.3mm D.120mm

Artiklové číslo: 70060010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Průměr hrotu 3 mm
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu průbojník
Tvar hřídele 8hran
Průměr hřídele 10 mm
Celková délka 120 mm
Norma DIN 6458
Povrch lakované
Materiál Speciální chrom-vanadiová slitina
Hmotnost celkem 60 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 70060010
EAN / GTIN 4018754040605
Číslo výrobce 70060010
L-číslo L60010 2627
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • osmiúhelníkový
  • Chromovaná slitina oceli, lakovaná stříbrnou barvou
  • DIN 6458

Charakteristika:

  • Průměr hrotu nástroje: 3 mm
  • SW stopka s 8 břity: 10 mm
  • Délka mm (L): 120 mm
  • Hmotnost: 60g