{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 4032 | |
| Označení výrobce | Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4032 | |
| Barva | Bílá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Materiál krytu odlučovače | Silikonovaný dělicí papír | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Dvoustranné provedení | |
| Nosný materiál | PE-pěna | |
| Lepicí hmota | akrylát | |
| Pevnost v tahu | 415 N/mm | |
| Teplotní odolnost max. | 105 stupeň | |
| Rozsah použití | Hladké podklady; Vnitřní oblast | |
| Použití | Montáž; Slepit; Upevnit | |
| Vlastnosti | S tlumením vibrací | |
| Délka L | 66 m | |
| Šířka B | 38 mm | |
| Tloušťka S | 0,8 mm |
| Katalogové číslo | 7000116022 | |
| EAN / GTIN | 53134375049912 | |
| Číslo výrobce | 7000116022 | |
| L-číslo | L01130 100209 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |