3M™ Extra silná lepicí Y389, červená, 50 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7000111486
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 kusy
  • K objednání po násobcích: 24 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada 3M™ 389
Označení výrobce 3M™ Gewebeklebeband 389
Barva červená
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Tkanina
Lepicí hmota Kaučuk / pryskyřice
Lepicí síla na ocel 22,5 N/mm
Roztažnost 6 %
Pevnost v tahu 200 N/mm
Teplotní odolnost max. 70 stupeň
Liner k dispozici ne
Rozsah použití Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Balit; Konzervace; Slepit; Upevnit; Upevnit
Vlastnosti Možnost utržení rukou; Tlumící; Voděodolné; odolný proti roztržení
Délka L 50 m
Šířka B 50 mm
Tloušťka S 0,26 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000111486
EAN / GTIN 04046719648146
Číslo výrobce 7000111486
L-číslo L01310 1523
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Navrženo jako univerzální bavlněná textilní páska se silnými lepicími a lehkými trhacími vlastnostmi. Používá se pro širokou škálu aplikací, včetně vázání, zajištění a těsnění.

Charakteristika:

  • Barva: Stříbrná, černá, bílá, žlutá, červená, modrá, zelená, olivová
  • Celková tloušťka [mm]:
    0,26
  • Nosný materiál: Tkanina potažená PE
  • lepidlo: Zesíťovaná pryžová pryskyřice
  • Pevnost v odlupování [Newton/25 mm]: 22,5
  • Pevnost v tahu [Newton/25 mm]: 200
  • Mezní protažení: 6 %
  • Teplotní rozsah použití: 70 °C/1 h

Výhoda:

  • Voděodolný nosný materiál je vynikající tvárný a snadno se odtrhne.
  • K dispozici ve stříbrné nebo černé barvě
  • Dobrá přizpůsobivost
  • Snadná manipulace
  • Snadné maskování v křivkách
  • Polyethylen potažený
  • Velmi vysoká odolnost
  • Extrémně univerzální
  • Dobrá odolnost
  • Velmi dobrá adhezní pevnost na různých površích

Doporučení:

  • Obecné účely oprav
  • Svazování trubek, tkanin a.
  • v.
  • m..
  • Vhodné pro použití na široké škále substrátů
  • Vhodné pro barevné kódování komponent
  • Pro barevné kódování, značení nebo označování
  • Pro utěsnění kontejnerů a opravy plachty