Páska Scotch® Profi 3430, hnědá, 50 m x 30 mm, 06752

Artiklové číslo: 7000088457
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 32 kusy
  • K objednání po násobcích: 32 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7000088457
EAN / GTIN 05010027804760
Číslo výrobce 7000088457
L-číslo L01130 102906
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Páska Scotch® Profi 3430 se snadno nanáší a lze ji odstranit bez nutnosti přenosu lepidla. Netrhá se a dobře se přizpůsobuje rohům. Je odolný vůči teplotám až 100 °C po dobu jedné hodiny, díky vyváženým lepicím vlastnostem lze maskovací pásku snadno a bez zbytků odstranit. Páska Scotch® Profi 3430 se doporučuje pro práci s barvami na vodní bázi. Díky své odolnosti proti vodě je vhodný i pro mokré broušení.

Výhoda:

  • Vysoká teplotní odolnost: Jedna hodina při až 100°C.
  • Odolné proti vodě a rozpouštědlům
  • Adaptabilní - ideální pro pokrytí rohů
  • Umožňuje vysoce přesné hrany nátěrů
  • Bez přenosu lepidla