{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Scotch 8915 | |
| Označení výrobce | Scotch® Filamentklebeband 8915 | |
| Barva | Modrá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | PP fólie | |
| Lepicí hmota | Syntetický kaučuk | |
| Rozsah použití | Hladké podklady; Vnitřní oblast | |
| Použití | Balit; Montáž; Upevnit | |
| Vlastnosti | Odolné proti oděru; Odolný vůči vlhkosti; Odstranění beze zbytku; odolný proti roztržení | |
| Délka L | 55 m | |
| Šířka B | 24 mm | |
| Tloušťka S | 0,15 mm |
| Katalogové číslo | 7000059885 | |
| EAN / GTIN | 50021200338224 | |
| Číslo výrobce | 7000059885 | |
| L-číslo | L01310 78 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |