3M™ Scotch® Fine Line Tape 4737T, průsvitná modrá, 2 palce x 36 yd

Artiklové číslo: 7000048610
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 kusy
  • K objednání po násobcích: 24 kusy
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
Řada Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737T
Označení výrobce 4737TL; Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737T
Obal volné
Barva Modrá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Vinyl
Lepicí hmota Přírodní kaučuk
Teplotní odolnost max. 149 stupeň
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Krycí práce; Označení
Vlastnosti Odstranění beze zbytku; Tlumící; odolný proti roztržení
Délka L 33 m
Šířka B 50,8 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000048610
EAN / GTIN 00021200228285
Číslo výrobce 7000048610
L-číslo L01310 962
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Páska Scotch® s vysokoteplotní barevnou čárou 4737TL je ohebná lepicí páska pro ostré barevné hrany
a má lepidlo z přírodního kaučuku citlivé na tlak, které spolehlivě přilne k obrysům povrchu. Hladký vinylový podkladový materiál zajišťuje přizpůsobivost pro práci se složitými tvary a zakřivenými povrchy. Díky speciálně navrženým nosným materiálům nevystavuje tento lepicí páska v rozích nebo zapuštěných oblastech. Po cyklech vypalování s teplotou až 149 °C lze lepicí páska odstranit po dobu 30 minut bez zanechání zbytků.

Páska Scotch® High Temperature Color Line Tape 4737TL odolává tepelnému zatížení a lze ji odstranit bez zanechání zbytků
. Je vybavena tepelně odolným vinylovým podkladový materiál pro čisté odstranění kusu, což šetří výrobní čas. Kombinace vinylového podkladového materiálu a gumového lepidla s cykly hoření 30 minut při vysokých teplotách až do 149 °C zajišťuje silné držení a po odstranění zanechává minimální zbytky lepidla. Je určen pouze pro vnitřní použití a neměl by být používán venku.

Díky adaptivním páskám 3M a dekorativním páskovým barevným liniovým páskům
jako uznávanému průkopníkovi a vedoucímu vývojáři průmyslových pásek, lepidel a dalších vyvinula společnost 3M řadu adaptabilních lepicích pásek a dekorativních páskových barevných liniových pásků, které zvládnou i ty nejnáročnější průmyslové malířské práce. Tyto lepicí pásky jsou vybaveny špičkovou technologií, která umožňuje ostré hrany inkoustu a barevné separace a zároveň zabraňuje pronikání inkoustu a loupání hran.

Výhoda:

  • Zajišťuje čistý okraj inkoustu a vynikající separaci inkoustu pro procesy vysokoteplotního lakování
  • Poskytuje optimální adaptabilitu pro zakřivené tvary a zapuštěné objekty
  • Používá lepidlo z přírodního kaučuku citlivé na tlak, které spolehlivě přilne k obrysy povrchu
  • Poskytuje optimální výkon při teplotách až do 149 °C po dobu až 30 minut
  • Lze použít v opakovaných cyklech sušení až do 160°C po dobu jedné hodiny
  • Vhodné pro použití s nátěry na bázi vody a rozpouštědel
  • Snadné maskování v těsných křivkách
  • Vysoká okamžitá odpovědnost
  • Velmi dobrá přizpůsobivost
  • Velmi dobrá trvanlivost
  • Velmi vysoká odolnost proti roztržení a prodloužení

Doporučení:

  • Vícebarevné laky s obtížným barevným lemováním, např.
  • Pro aplikace na náraznících, parapetech dveří atd.
  • v.
  • m..