• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Paralelní kleště s rozsahem upínání do 90 mm, celková délka 280 mm

Artiklové číslo: 698-280
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 698-280
EAN / GTIN 4027474652432
Číslo výrobce 698-280
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Paralelní upínací kleště řady 698 se používají k upínání kulatého, profilovaného a plochého materiálu v dílnách, průmyslu a obchodu. S kleštěmi se nejen snadno manipuluje a lze je ovládat jednou rukou, ale kloubový pákový mechanismus umožňuje i použití velmi vysokých sil. Řada 698 s pohyblivými čelistmi s velkými opěrnými kotouči poskytuje vynikající upínací účinek i u asymetrického materiálu.
  • Ideálně se hodí k upínání za mříže s asymetrickými materiály.
  • Šroub s vroubkováním a jemným závitem umožňuje přesné nastavení šířky upnutí a upínacího tlaku.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Stavebnictví, technický obchod, ropa, plyn a energie, průmysl, železnice, tesařství a truhlářství, stavba lodí, ocelové konstrukce
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 280 mm
  • Celková délka [palec]: 11 1/32
  • Rozsah upnutí (min) [mm]: 0 mm
  • Rozsah upnutí (max) [mm]: 90 mm
  • Rozměry upínacích rukojetí [mm]: A:55 , B:85 , C:95 , D:77
  • Součástí dodávky je stínová nálepka: Ne

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku