uvex 2 trend polovina boty S2 modrá/černá Šířka 11 velikost 49

Artiklové číslo: 6934849
Cena za 1 pár
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
Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Katalogové číslo 6934849
EAN / GTIN 4031101769257
Číslo výrobce 6934849
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Descripción:

  • Ya sea en montaje o en producción, en interior o en exterior: La tendencia uvex 2 incorpora numerosas tecnologías probadas en una moderna línea de productos de nivel básico para aplicaciones medias (S1 - S3). La puntera uvex antitorsión para una mayor protección contra la torsión y los materiales de alta calidad de la suela exterior, junto con un aspecto deportivo y colores frescos, garantizan que sea un placer llevarlos puestos. El resultado: Máximo confort y seguridad para el trabajo diario.

Característica:

Características generales

  • Zapatos bajos de seguridad de estilo deportivo
  • Materiales para suelas libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que impiden la adherencia de la pintura
  • Zapatos bajos de seguridad con sistema de cordones resistente a la suciedad y al calor

Características de confort

  • muy buena amortiguación
  • muy cómoda de usar
  • Plantilla antistática intercambiable y cómoda, con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en el talón y la parte delantera del pie
  • parte superior de cuero hidrofugado

Características de seguridad

  • Clase de protección S2 según la norma EN ISO 20345:2022 + A1:2024
  • Zapatos de seguridad que cumplen con las normas ESD, con una resistencia de disipación inferior a 100 megaohmios
  • Punta de acero
  • Tapa trasera estabilizadora uvex anti-twist para proteger contra las torceduras
  • Funda exterior de espuma para proteger el material exterior
  • Suela de diseño ergonómico fabricada en poliuretano de doble densidad con excelentes propiedades antideslizantes (SR)
  • Elementos reflectantes para una mayor visibilidad

Características técnicas

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 2 trend
  • Tipo de producto: Zapato abotinado
  • Color (filtro): azul/negro
  • Clase de protección: S2
  • Género: Mujer/Hombre
  • Tamaño: 49
  • Cierre: Cordones
  • plantilla: plantilla uvex 2 trend climate comfort
  • antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 2 trend
  • Anchura: 11

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty