{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál |
hliník; plast
|
|
| Nosnost max. |
20 kg
|
|
| Vnitřní rozměr hloubka |
310 mm
|
|
| Vnitřní rozměr šířka |
460 mm
|
|
| Vnitřní rozměr výška |
170 mm
|
|
| Hmotnost |
5 kg
|
|
| Vlastnosti |
schopen letecké přepravy; Stohovatelné
|
|
| Vybavení |
Zasouvací přihrádka; Přihrádky; Držadlo pro přenášení
|
|
| Počet uzávěrů |
2
|
|
| Barevný odstín, Stříbrná |
Stříbrná šedá
|
|
| Popsaná část, Stříbrná šedá |
Außenseite; Griff; Inneneinsätze; Verschlusselemente
|
|
| Obal |
volné
|
|
| Třída jakosti |
Žádné
|
|
| Barva |
Černá; Stříbrná
|
|
| Počet, Přihrádky |
42
|
|
| Počet, Zasouvací přihrádka |
26
|
|
| Druh produktu |
kufříky
|
|
| Uzávěr |
Upínací uzávěr
|
| Katalogové číslo | 691900 | |
| EAN / GTIN | 4006793955998 | |
| Číslo výrobce | 1182000909 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de |