Pouzdro na nářadí se zipem a střední příčkou

Artiklové číslo: 691538
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
108 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Složka
Vnitřní rozměr výška 280 mm
Vnitřní rozměr šířka 380 mm
Vnitřní rozměr hloubka 70 mm
Vybavení Popruhové smyčky; Zasouvací přihrádka
Uzávěr Zip
Materiál kůže
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Barva Černá
Počet, Popruhové smyčky 25
Počet, Zasouvací přihrádka 16
Počet uzávěrů 1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 691538
EAN / GTIN 4045197375209
Číslo výrobce 3650003051
Výrobce/odpovědná osoba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Popis

Provedení:

Z černé koženky. S 3stranným zipem a vyjímatelnou střední příčkou. Pouzdro lze zcela rozevřít. Se 16 zásuvnými přihrádkami a 25 páskovými oky pro uložení nástrojů.