Langbeckovy kleště s rozsahem sevření do 55 mm, celková délka 230 mm

Artiklové číslo: 689-230
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 689-230
EAN / GTIN 4021176005688
Číslo výrobce 689-230
L-číslo L80010 106006
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Úchopové kleště řady Langbeck 689 se používají k upínání a uchopování v úzkých zúžených místech v dílnách, průmyslu a obchodu. S kleštěmi se nejen snadno manipuluje a lze je ovládat jednou rukou, ale kloubový pákový mechanismus umožňuje i použití velmi vysokých sil. Řada 689 je ideální volbou jako model zejména tam, kde je omezená dostupnost.
  • Šroub s vroubkováním a jemným závitem umožňuje přesné nastavení šířky upnutí a upínacího tlaku.
  • Jednoruční rychloupínací páka s vratnou pružinou a ochranou proti zachycení minimalizuje riziko poranění a urychluje pracovní proces.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Užitková vozidla, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 230 mm
  • Celková délka [palec]: 9 1/16
  • Rozsah upnutí (min) [mm]: 0 mm
  • Rozsah upnutí (max) [mm]: 55 mm
  • Součástí dodávky je stínová nálepka: Ano

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku