Kotouč pro broušení profilových ploch 200x10x32 mm tvar 1 80A809J7GV111

Artiklové číslo: 688752
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Strojní pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 688752
EAN / GTIN 9003176887520
Číslo výrobce 688752
L-číslo L50140 904
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

U běžného broušení keramických profilů nabízíme kotouče se speciálním korundem s vysoce porézní strukturou. K dispozici jsou v zrnitosti 80 a 120 pro kyvadlové broušení a z karbidu křemíku v zrnitosti C180 pro hluboké broušení.

Charakteristika:

  • Tvar: Přímé
  • Velikost jádra: 80
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikace : 80A 809 J7G V111
  • Rozměry (D x H x V): 200 x 10 x 32 mm
  • Průměr nádoby: 200 mm
  • Tloušťka: 10 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel

Výhoda:

  • Minimální opotřebení obvazového diamantu
  • Individuálně volitelný
  • Univerzální použití

Použití:

  • Pro profilové broušení povrchu vysoce legovaných ocelí
  • Lze použít pro vysoce legované oceli, HSS, nerezové oceli a karbidy při broušení za mokra.

Materiál:

  • Ocel/HSS/nerezová ocel/tvrdý kov

Vhodné pro:

  • Kyvné ploché brusné nářadí

Poznámka:

  • Pro profilové broušení povrchu vysoce legovaných ocelí
  • Lze použít pro vysoce legované oceli, HSS, nerezové oceli a karbidy při broušení za mokra.