CNC broušení nástrojů diamantem s kovovým pojivem pro broušení za mokra 75 x 10 x 20 mm 10 - 10 V15

Artiklové číslo: 680099
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 680099
EAN / GTIN 9003176800994
Číslo výrobce 680099
L-číslo L50140 1142
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento diamantový kotouč používejte k broušení všech karbidových řezných nástrojů pro dřevařský a kovodělný průmysl a také různých stříhacích nožů. Sady brusných kotoučů pro kompletní zpracování v rozsahu diamantových zrn D64 - D46. Důležité: Měl by se používat pouze pro hluboké broušení. Dokonalá rovnováha velikosti zrn, koncentrace a vazby zajišťuje extrémně dlouhou životnost a přesnost profilu.

Charakteristika:

  • Tvar: 1V1
  • Velikost jádra: 54
  • Specifikace : 10–10 V15
  • Rozměry (D x H x V): 75 x 10 x 20 mm
  • Průměr: 75 mm
  • Tloušťka: 10 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnost materiálu: tvrdokov

Výhoda:

  • Nejlepší kvalita ostří
  • Velmi dlouhá životnost nástroje
  • Vysoké zachování ostří

Použití:

  • K broušení všech řezných nástrojů ze slinutého karbidu pro dřevařský a kovoprůmyslový průmysl a různých střižných nožů.

Materiál:

  • tvrdokov

Vhodné pro:

  • Brusné kotouče na nástroje

Poznámka:

  • K broušení všech řezných nástrojů ze slinutého karbidu pro dřevařský a kovoprůmyslový průmysl a různých střižných nožů.