• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

CNC brusný kotouč na nástroje-XP-P 75x6x20 mm typ 1A1 D54-3-MXPP

Artiklové číslo: 679931
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Brusný talíř

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 679931
EAN / GTIN 9003176799311
Číslo výrobce 679931
L-číslo L50140 1270
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento diamantový kotouč používejte k broušení všech karbidových řezných nástrojů pro dřevařský a kovodělný průmysl a také různých stříhacích nožů. Sady brusných kotoučů pro kompletní zpracování v rozsahu diamantových zrn D64 - D46. Důležité: Měl by se používat pouze pro hluboké broušení. Dokonalá rovnováha velikosti zrn, koncentrace a vazby zajišťuje extrémně dlouhou životnost a přesnost profilu.

Charakteristika:

  • Tvar: 1A1
  • Velikost jádra: 54
  • Specifikace : 6 - 6
  • Rozměry (D x H x V): 75 x 6 x 20 mm
  • Průměr: 75 mm
  • Tloušťka: 6 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnost materiálu: tvrdokov

Výhoda:

  • Nejlepší kvalita ostří
  • Velmi dlouhá životnost nástroje
  • Vysoké zachování ostří

Použití:

  • K broušení všech řezných nástrojů ze slinutého karbidu pro dřevařský a kovoprůmyslový průmysl a různých střižných nožů.