Dvojitý ráčnový klíč pro bity 1/4 palce C 6,3 a bity 5/16 palce C 8, Typ: 1/4

Artiklové číslo: 676675 1/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
361 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4
  • Bitový upínač: D 6,3; D 8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/4 palec
Bitový upínač D 6,3; D 8
Délka 128 mm
Šířka 21 mm
Výška 17 mm
Počet břitů 60; 72
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676675 1/4
EAN / GTIN 4062406352400
Číslo výrobce 676675 1/4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přepínání levý/pravý chod pomocí páčky.
Dvojitý ráčnový zalomený klíč. Jedna strana s upínáním bitů D 6,3; druhá strana s upínáním bitů D 8.

Vhodné pro:

1/4palcové bity se stopkou C 6,3 a 5/16palcové bity se stopkou C 8.