Sada bitů pro šrouby s vnitřním šestihranem, 1/4 palce C 6,3 Sada s 30 bity, Šestihran: 3mm

Artiklové číslo: 675547 3
Nastavit cenu 30 ks (CZK 7,83 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
203 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Nastavit cenu 30 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 30 ks
Vhodné k použití ve strojích ano
Délka čepele 25 mm
Počet kusů nářadí 30
Velikost pohonu, Upínač bitů C6,3
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 3 mm
Druh produktu Bity/čepele
Materiál chromvanadiová ocel
Norma DIN ISO 1173
Sada ano
Pohon Upínač bitů
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675547 3
EAN / GTIN 4067263237808
Číslo výrobce 675547 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním 6hranem DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Speciální chromvanadiová slitina, houževnatá.