Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 BiTorsion, s diamantovým povlakem 3/25 mm

Artiklové číslo: 675530 3/25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    117,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    98,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 855/1 BDC PZ
Norma DIN ISO 1173
Velikost křížové drážky 3
Celková délka 25 mm
Unášecí profil Šroubováky Pozidriv
Bitová šestihranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 675530 3/25
EAN / GTIN 4013288034021
Číslo výrobce 05056704001

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.
Provedení BiTorsion se sníženou tvrdostí v torzní zóně k odpružení zátěžových špiček = delší životnost. Optimální účinek při použití s rychlovýměnným držákem BiTorsion č. 675030.
S diamantovou povrchovou úpravou profilu pro nízkou vyhazovací sílu, nízký otěr a zvýšenou životnost.

Použití:

Pro šrouby s křížovou drážkou Phillips DIN 3128 příp. DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.

Ke stažení & dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 BiTorsion, s diamantovým povlakem 3/25 mm

Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 BiTorsion, s diamantovým povlakem 3/25 mm

na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
117,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
98,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
589 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
32,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
27,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Unášecí profil Šroubováky Pozidriv Šroubovák, Pozidriv
Celková délka 25 25
Označení výrobce 855/1 BDC PZ
Velikost křížové drážky 3 3
Norma DIN ISO 1173 DIN ISO 1173
Bitová šestihranná stopka C 6,3 C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj Bitový nástroj