{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 800/2 Z | |
| Vhodné k použití ve strojích | ano | |
| Velikost pohonu, Vnitřní šestihran | C8 | |
| Průměr čepele | 7,8 mm | |
| Šířka čepele | 8 mm | |
| Druh produktu | Bity/čepele | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Norma | DIN ISO 1173 | |
| Celková délka | 41 mm | |
| Sada | ne | |
| Pohon | Vnitřní šestihran | |
| Výstup | Pro ploché šrouby (SL) | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 675460 8 | |
| EAN / GTIN | 4013288011275 | |
| Číslo výrobce | 05057225001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |