Bit pro šrouby Phillips, 5/16 palce C 8, Velikost křížové drážky: 1

Artiklové číslo: 675400 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 851/2 Z PH
Velikost křížové drážky 1
Celková délka 32 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
Bitová šestihranná stopka C8
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675400 1
EAN / GTIN 4013288013668
Číslo výrobce 05057705001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Pro uchycení v ručních držácích nebo strojích s odpovídajícím 6hranným držákem.

Použití:

Pro šrouby s křížovou drážkou Phillips, resp. Pozidriv DIN 3128.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.