{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby se dvěma otvory (upínač/Snake-Eye) | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Celková délka L | 25 mm | |
| Délka čepele l1 | 25 mm | |
| Průměr čepele | 6,1 mm | |
| Norma | DIN ISO 1173 | |
| Označení výrobce | 857/1 Z Spanner | |
| Vhodné k použití ve strojích | ano | |
| Velikost pohonu, Vnitřní šestihran | C 6,3 | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby se dvěma otvory (upínač/Snake-Eye) | 10 | |
| Průměr vnější, Pro šrouby se dvěma otvory (upínač/Snake-Eye) | 6,1 mm | |
| Vzdálenost čepu | 3,3 mm | |
| Druh produktu | Bity/čepele | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Vnitřní šestihran | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 675395 10 | |
| EAN / GTIN | 4013288038630 | |
| Číslo výrobce | 05057153001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |