Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3, Profil Torx®: TX6

Artiklové číslo: 675340 TX6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
395 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup
Pro šrouby s vnitřním TORX®
Materiál
chromvanadiová ocel
Celková délka L
25 mm
Délka čepele l1
25 mm
Norma
DIN ISO 1173
Označení výrobce
867/1 TORX®
Vhodné k použití ve strojích
ano
Velikost pohonu, Vnitřní šestihran
1/4 palce; C 6,3
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX®
TX6
Druh produktu
Bity/čepele
Pohon
Vnitřní šestihran
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675340 TX6
EAN / GTIN 4013288190123
Číslo výrobce 05066493001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 675050.
Standardní provedení, houževnaté.

Použití:

Pro šrouby s profilem Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.