Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou 2/25 mm

Artiklové číslo: 675105 2/25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    29,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    24,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 746 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN ISO 1173
Velikost křížové drážky 2
Celková délka 25 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
Bitová šestihranná stopka C 6,3
Barevné označení ano
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 675105 2/25
EAN / GTIN 4062406118082

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.
S torzní zónou, houževnatou. Torzní zóna snižuje zátěžové špičky při šroubování. Díky tomu se šetří profil šroubu a zvyšuje se životnost (kromě vel. TX40).

Použití:

Pro šrouby s křížovou drážkou Phillips DIN 3128 příp. DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.