Bit plochý, 1/4 palce E 6,3, Šířka břitu / celková délka: 3mm

Artiklové číslo: 674260 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    81,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    68,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
350 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu / celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 800/4 Z
Šířka břitu 3 mm
Tloušťka břitu 0,5 mm
Celková délka 50 mm
Unášecí profil Plochý šroubovák
Bitová šestihranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 674260 3
EAN / GTIN 4013288191755
Číslo výrobce 05059305001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.

Použití:

Pro šrouby s drážkou DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.