• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Bit „HF“ pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 s přídržnou funkcí, Profil Torx®: TX25

Artiklové číslo: 674255 TX25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    101,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    85,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 867/4 TORX® HF
Barva Zlatá
Vhodné k použití ve strojích ano
Délka čepele 50 mm
Velikost pohonu, Upínač bitů E6,3
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX25
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX® S funkcí držáku šroubů
Druh produktu Bity/čepele
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch Povrchová úprava TiN
Norma DIN ISO 1173
Celková délka L 50 mm
Sada ne
Pohon Upínač bitů
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 674255 TX25
EAN / GTIN 4013288106926
Číslo výrobce 05060084001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.
Kónický profil Torx® „HF“ přidržuje spolehlivě všechny šrouby Torx®. Barevně označen zlatavým povlakem povrchu. Vel. TX40 s průchozí 6-hrannou čepelí.

Použití:

Přídržná funkce pro optimální nasazování a utahování šroubů Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.