Čtyřhranný bit „Robertson“, 1/4 palce E 6,3, Velikost 4hranu: 2

Artiklové číslo: 674246 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    198,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    166,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
182 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost 4hranu Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 868/4 Square-Plus
Délka čepele 50 mm
Velikost pohonu, Vnitřní šestihran E6,3
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnějším čtyřhranem (Robertson®) 2
Průměr čepele 6 mm
Druh produktu Bity/čepele
Materiál chromvanadiová ocel
Norma DIN ISO 1173
Celková délka 50 mm
Sada ne
Pohon Vnitřní šestihran
Výstup Pro šrouby s vnějším čtyřhranem (Robertson®)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 674246 2
EAN / GTIN 4013288030290
Číslo výrobce 05060165001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním 4hranem.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.