Bit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 s kulovou hlavou / MagicRing®, 6hran: 4mm

Artiklové číslo: 674243 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    237,00 CZK / 1 ks
  • od 5 kusy
    198,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 50 mm
Délka čepele l1 50 mm
Povrch kalené
Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Vnitřní šestihran E 6,3
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 4 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem S kulovou hlavou
Druh produktu Bity/čepele
Set / sada ne
Pohon Vnitřní šestihran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 674243 4
EAN / GTIN 4010995257408
Číslo výrobce 25740
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Provedení:

S kulovou hlavou a přidržovací pružinou MagicRing® pro spolehlivé přidržení šroubu s vnitřním 6hranem.
K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 − 675050.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním 6hranem DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.