Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce E 6,3, Velikost křížové drážky / celková délka: 1mm

Artiklové číslo: 674220 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
421 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky / celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby Pozidriv (PZ)
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 50 mm
Délka čepele l1 50 mm
Norma DIN ISO 1173
Označení výrobce 855/4 TZ PZ
Velikost pohonu, Vnitřní šestihran E6,3
Velikost unašeče, Pro šrouby Pozidriv (PZ) PZ1
Druh produktu Bity/čepele
Sada ne
Pohon Vnitřní šestihran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 674220 1
EAN / GTIN 4013288015099
Číslo výrobce 05060005001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Od vel. 3/89 s průchozí 6hrannou čepelí.
K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.

Použití:

Pro šrouby Pozidriv s křížovou drážkou DIN 3128.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.