Spec.přípravek o průměru 46 mm, šířka klíče 32 mm, velikost závitu G 1/2″

Artiklové číslo: 672132
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Řada Power Nut
Označení výrobce Powernut
Jednotka velikosti klíče Metrické
Provedení S lemem / přírubou
Povrch fosfátováno
Druh produktu Šestihranná matice
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 672132
EAN / GTIN 4021176283390
Číslo výrobce 672132
L-číslo L80010 106000
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Společnost KUKKO vyvinula drážku Power Groove pro energeticky úspornější upínání nástrojů a obrobků a pro pohon bez větších třecích ztrát. Drážku Power lze použít jako pohybový závit a používá se při konstrukci přípravků i v montážní a upínací technice. Matice je také vhodná jako pomůcka pro lisování nebo upnutí, aby se vytvořily vyšší upínací síly.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • max. Tahová síla [kN]: 60 kN
  • max. Tahová síla [t]: 6t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 6,61
  • Šířka napříč plochami [mm]: 32
  • Šířka napříč plochami [palce]: 1 1/4
  • Průměr límce silové drážky [mm]: 46 mm
  • Rozměr závitu silové drážky: G 1/2″
  • Celková výška silové drážky [mm]: 24 mm
  • Celková výška silové drážky [palce]: 15/16