Čepel pro šrouby Torx®, Typ: 2

Artiklové číslo: 669607 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX8; TX9
Průměr čepele 3,5 mm
Druh produktu Vložka šroubováku
Celková délka L 120 mm
Pohon Upínač bitů
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 669607 2
EAN / GTIN 7610733269563
Číslo výrobce PB 53T.8-9-120

Popis

Vhodné pro:

Sady jemných šroubováků č. 669600 a 669610, sada momentových šroubováků č. 659912 50 a 659919.