Šroubovák pro elektroniku pro šrouby Pozidriv Kraftform Micro, Velikost křížové drážky: 1

Artiklové číslo: 668850 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 2055 PZ
Provedení rovné
6hran pro nasazení otevřeného klíče ne
Vhodné pro zkoušku napětí ne
Délka čepele 80 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Otočné víčko
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 97 mm
Ochrana proti odvalení ano
Velikost unašeče, Pro šrouby Pozidriv (PZ) PZ1
Zvláštní znaky, Pro šrouby Pozidriv (PZ) Černý hrot
Průměr čepele 4 mm
Druh produktu Šroubovák
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Povrch matně chromované
Celková délka 177 mm
Sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby Pozidriv (PZ)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 668850 1
EAN / GTIN 4013288032201
Číslo výrobce 05118032001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s otočnou krytkou.
Čepel z vysoce kvalitní nástrojové oceli, povrch matně chromovaný, hrot černý.