Šroubovák pro šrouby Phillips, s plastovou rukojetí, Velikost křížové drážky: 2

Artiklové číslo: 668000 2
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
596 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby Phillips (PH)
Celková délka L 215 mm
Délka čepele l1 100 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Norma ISO 8764
Řada Classic
Barva červená; Černá
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) PH2
Zvláštní znaky, Pro šrouby Phillips (PH) Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované; niklované
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 668000 2
EAN / GTIN 7610733204052
Číslo výrobce PB 190.2-100/6

Popis

Provedení:

Rukojeť „Classic“ z průhledného, nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium). Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.

Použití:

Šroubovák pro Phillips pro šrouby s křížovou drážkou podle DIN ISO 8764-1.