• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí SwissGrip, Velikost křížové drážky: 0

Artiklové číslo: 667695 0
Sleva
142,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série SwissGrip
Velikost křížové drážky 0
Pro šrouby ⌀ do 2 mm
Délka čepele 60 mm
Celková délka 140 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 667695 0
EAN / GTIN 7610733244515
Číslo výrobce PB 8190.0-60 LG

Popis

Provedení:

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hroty černé.
Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokrýma nebo zaolejovanýma rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.
Rukojeti s barevným kódem „Rainbow“ pro rychlé nalezení správné velikosti pohonu.