Svěrný držák na nástroje pro upevnění na stěnu, Typ: L

Artiklové číslo: 667077 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Werkzeug-Klemmhalter zur Wandbefestigung, Typ: L
Vhodné pro Šroubovák
Počet uchycení 11
Materiál základní desky plast
Druh produktu Držák
Délka 330 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 667077 L
EAN / GTIN 7610733063680
Číslo výrobce PB 505.L

Popis

Provedení:

Hliníková lišta s pružně uloženými plastovými smyčkami pro bezpečné uložení šroubováků. Vhodné pro upevnění na stěně.