CNC brusný kotouč 500x60x203.2 mm typ 1 97A802J5AV237/50

Artiklové číslo: 664587
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Kotouč pro vnější kulaté broušení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 664587
EAN / GTIN 9003176645878
Číslo výrobce 664587
L-číslo L50140 670
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S těmito kotouči zaručujeme cílený výběr vysoce výkonných korundů ve spojení se speciálními systémy lepení. Tím je zajištěno univerzální použití na všechny vysoce legované oceli a HSS. Například se směsí slinutého oxidu hlinitého, jako je 454A, je možné s kotouči s keramickým pojivem dosáhnout nejvyššího řezného výkonu. Vyššího výkonu lze dosáhnout pouze s nástroji CBN vázanými pryskyřicí, jako je VIB STAR.

Charakteristika:

  • Tvar: Přímé
  • Velikost jádra: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specifikace : 97A802J5AV237 /50
  • Rozměry (D x H x V): 500 x 60 x 203,2 mm
  • Průměr: 500 mm
  • Tloušťka: 60 mm
  • Otvor: 203,2 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Univerzální použití
  • Chladný brus
  • Vysoká hospodárnost

Použití:

  • Pro univerzální použití na vysoce legované oceli a HSS