Nástrčná očková hlavice - 12hran

Artiklové číslo: 6630D-13
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Rozteč 25 mm
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 14×18
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 13 mm
Druh produktu Nástrčný nástroj
Povrch chromované
Celková délka 60,8 mm
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6630D-13
EAN / GTIN 4000896028979
Číslo výrobce 6630D-13
L-číslo L60140 340
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Nástrčný čtyřhran 14 x 18 mm
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 13 mm
  • Rozměry / délka: 60.8 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.13 kg
  • Odpich justážního nářadí l2: 25 mm
  • Tloušťka hlavy a: 12 mm
  • Tloušťka hlavy (a1): 21.5 mm
  • Šířka hlavy b: 30 mm