Koncová fréza na elektroniku L.235mm leštěná hlava

Artiklové číslo: 66170235
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva Černá
Vhodné pro Drát (tvrdý); Drát (středně tvrdý); Drát (měkký); Pianový drát
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Čelní štípací kleště
Vlastnosti Funkce řezání
Materiál speciální nástrojová ocel
Povrch leštěné
Výrobní proces Kalené
Norma DIN ISO 5748
Celková délka 235 mm
Hmotnost celkem 467 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 66170235
EAN / GTIN 4018754206636
Číslo výrobce 66170235
L-číslo L60010 4209
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro klavírní drát
  • Optimální výsledek řezání díky dvojitému pákovému mechanismu
  • Speciální ocel
  • Leštěná hlava, 80CRV2 (1.2235)
  • DIN ISO 5748

Charakteristika:

  • Pevný drát (3): 3 mm
  • Měkký drát (1): 4 mm
  • Klavírní drát (4): 2,75 mm
  • Středně tvrdý drát (2): 3,5 mm
  • Hlava: leštěné
  • Madla: Černě lakované
  • Výška mm (h): 30 mm
  • Délka mm (L): 235 mm
  • Hmotnost: 467g
  • Šířka mm (b): 47 mm