Plochý šroubovák s 3složkovou rukojetí Haptoprene®, Šířka břitu b: 3,5mm

Artiklové číslo: 660032 3,5
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
5 885 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro ploché šrouby (SL)
Celková délka L 180 mm
Délka čepele l1 90 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Barva Modrá; Oranžová
Provedení rovné
6hran pro nasazení otevřeného klíče ne
Vhodné pro zkoušku napětí ne
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Zvláštní znaky, Pro ploché šrouby (SL) Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované; niklované
Sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 660032 3,5
EAN / GTIN 4067263013440
Číslo výrobce 660032 3,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene® a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Čepel z chromvanadiové oceli. Od vel. 8 s 6hranným osazením pro otevřený klíč.

Použití:

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.