Momentový šroubovák se stupnicí, Maximální utahovací moment: 260cNm

Artiklové číslo: 659939 260
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 585,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (cNm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Tvar konektoru upínač bitů
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Rozsah krouticího momentu min. 0,6 Nm
Rozsah krouticího momentu max. 2,6 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 3 %
Upínač bitů F 6,3
Celková délka L 150 mm
Hmotnost celkem 270 g
Směr utahování vpravo
Zkušební protokol výrobce ano
Norma DIN EN ISO 6789
Barva Oranžová; Stříbrná
Funkce posuvníku ne
Měrná jednotka krouticího momentu cNm; Nm
Krouticí moment min., Nm 0,6
Krouticí moment min., cNm 60
Maximální krouticí moment, Nm 2,6
Maximální krouticí moment, cNm 260
Nastavení hodnoty vypínání S nastavovací stupnicí
Povrch nástroje lakované
Velikost, upínač bitů 1/4 palec
Jednotky krouticího momentu Nm
Data s možností protokolování ne
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový; Optický
Feedback akustický; s vypínáním; se zobrazením
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Momentový šroubovák
Ukazatel analogová
Messtechnik mechanický
Maßeinheit Skalenteilung cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich 2 cNm
Messfunktionen Krouticí moment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659939 260
EAN / GTIN 4560138455111
Číslo výrobce RTD260CN

Popis

Provedení:

Momentový šroubovák s ochranou proti nadměrnému utažení pro různá použití, počínaje sériovou výrobou až po práce na údržbě. S blokovacím mechanismem, který zabraňuje přestavení utahovacího momentu při práci. Šestihranný tvar blokovacího mechanismu zabraňuje otočení. Nastavitelný pomocí mikrometrické stupnice.
S rukojetí z umělé pryskyřice pro lepší uchopení.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu vydává šroubovák „signalizační pokyn“ (slyšitelně a hmatatelně) a je opět okamžitě připraven k dalšímu použití. Při otočení doleva se uvolňovací mechanismus zablokuje.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.