Nástrčný nástavec otevřený, Typ rozměr klíče: 1-18mm

Artiklové číslo: 657792 1-18
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
157 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný nástroj
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Materiál chromvanadiová ocel
Rozteč S 20 mm
Povrch chromované
Barva Stříbrná
Výrobní proces zápustkově kované
Velikost pohonu, zásuvný držák (obdélníkový) 9×12
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 18 mm
Pohon Einsteckaufnahme (Rechteck)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 657792 1-18
EAN / GTIN 4062406277406
Číslo výrobce 657792 1-18
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

Poznámka:

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!