Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Nástrčná ráčna s vyhazovačem, Typ hnací 4-hran: 2-1/2palec

Artiklové číslo: 657580 2-1/2

Vyberte variantu a množství

Typ hnací 4-hran (palec) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 657580 2-1/2
EAN / GTIN 4045197527165
Číslo výrobce 657580 2-1/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.
Velmi kompaktní nástrčná ráčna přepínatelná, s uvolňovačem.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

Poznámka:

Další nástrčné nástroje s nástrčnou stopkou ⌀ 22 + 28 mm k dostání na poptávku.
Je nutné provést korekci rozteče momentového klíče(změna hodnoty nastavení).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku