Nástrčný otevřený nástroj, Rozměr klíče: 6mm

Artiklové číslo: 657323 6
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
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nasazovací nástroj
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Rozteč S 25 mm
Průměr vnější D 6 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 6 mm
Pohon Upínač čepu
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 657323 6
EAN / GTIN 4580135821696
Číslo výrobce SH6DX6

Popis

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Vhodné pro:

Momentové klíče: Č. 657320 vel. 2 a 5