Momentovy klic se stupnici s ráčnou, Maximální utahovací moment: 750Nm

Artiklové číslo: 657235 750
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 885,00 CZK / ks
  • 3 500,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar konektoru
4hran na výstupu
Nastavení hodnoty vypínání
S nastavovací stupnicí
Ukazatel
analogová
Rozsah krouticího momentu min.
150 Nm
Rozsah krouticího momentu max.
750 Nm
Měrná jednotka krouticího momentu
Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček
3 %
Směr utahování
vpravo
Celková délka L
1 342 mm
Hmotnost celkem
5 600 g
Zkušební protokol výrobce
ano
Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3
1 250 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání
nastavitelný
Krouticí moment min., Nm
150
Maximální krouticí moment, Nm
750
Velikost, 4hran na výstupu
3/4 palec
Jednotky krouticího momentu
Nm
Data s možností protokolování
ne
Princip vypínání
Mechanické spuštění krátké dráhy
Spouštěcí signál
Akustický; Dotykový
Feedback
s vypínáním
Obsah
jednotlivý díl
Lze kalibrovat
ano
Messtechnik
mechanický
Maßeinheit Skalenteilung
Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich
5 Nm
Druh produktu
Momentové klíče
Messfunktionen
Krouticí moment
Norma
DIN EN ISO 6789

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 657235 750
EAN / GTIN 4571141276426
Číslo výrobce QLE750N2

Popis

Provedení:

Jednoramenný momentový klíč, nastavitelný pomocí mikrometrické stupnice, s pojistkou proti neúmyslné změně nastavení. S přepínatelnou hlavou ráčny a 4-hranem pro nástrčné klíče.
Měrné jednotky: Nm.
S vroubkovanou kovovou rukojetí.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty klíč se signálem (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je připraven k okamžitému použití.

Použití:

Pro střední a velké série.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.