{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar konektoru | Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
| Nastavení hodnoty vypínání | S nastavovací stupnicí | |
| Ukazatel | analogová | |
| Rozsah krouticího momentu min. | 20 Nm | |
| Rozsah krouticího momentu max. | 100 Nm | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 4 % | |
| Směr utahování | Vpravo/vlevo | |
| Celková délka L | 370 mm | |
| Hmotnost celkem | 940 g | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Upínač nástrčného nástroje | 9×12 mm | |
| Seřízená rozteč momentového klíče l2 | 17,5 mm | |
| Řada | MANOSKOP® 730 Quick | |
| Barva | Zelená; Stříbrná | |
| Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 | 360,5 mm | |
| Délka páky bez nástrčného nástroje l1 | 343 mm | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Krouticí moment min., Nm | 20 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 100 | |
| Jednotky krouticího momentu | Nm; lbf ft | |
| Data s možností protokolování | ne | |
| Princip vypínání | Mechanické spuštění krátké dráhy | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Dotykový | |
| Feedback | s vypínáním | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Momentové klíče | |
| Messtechnik | mechanický | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 2,5 Nm | |
| Messfunktionen | Krouticí moment |
| Katalogové číslo | 657215 100 | |
| EAN / GTIN | 4018754266203 | |
| Číslo výrobce | 50184010 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |