Momentový klíč 730 Quick, se stupnicí se 4-hranným nástrčným nástrojem, Maximální utahovací moment: 400Nm

Artiklové číslo: 657205 400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 450,00 CZK / ks
  • 3 500,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar konektoru Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Nastavení hodnoty vypínání S nastavovací stupnicí
Ukazatel analogová
Rozsah krouticího momentu min. 80 Nm
Rozsah krouticího momentu max. 400 Nm
Měrná jednotka krouticího momentu lbf ft; Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 4 %
Směr utahování Vpravo/vlevo
Hmotnost celkem 1 660 g
Zkušební protokol výrobce ano
Upínač nástrčného nástroje 14×18 mm
Seřízená rozteč momentového klíče l2 25 mm
Řada MANOSKOP® 730 Quick
Barva Zelená; Černá
Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 595 mm
Délka páky bez nástrčného nástroje l1 570 mm
Funkce řehtačky ne
Funkce posuvníku ne
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Krouticí moment min., Nm 80
Krouticí moment min., lbf ft 60
Maximální krouticí moment, Nm 400
Maximální krouticí moment, lbf ft 300
Funkce QuickRelease/rychloupínání ne
Jednotky krouticího momentu Nm
Data s možností protokolování ne
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Messtechnik mechanický
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 10 Nm
Druh produktu Momentové klíče
Messfunktionen Krouticí moment
Norma DIN EN ISO 6789

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 657205 400
EAN / GTIN 2050002047310
Číslo výrobce 657205 400

Popis

Provedení:

Stabilní, kompaktní, jednoramenný momentový klíč, přednastavitelný dle stupnice a samovypínací. Tato přesnost zůstává zachována po několik tisíc utažení, neboť pro všechny díly podléhající opotřebení je použit vysoce kvalitní materiál a ohýbací tyč je při práci zatěžována pouze krátce. Pouzdro a rukojeť ze stabilní obdélníkové trubky. Stupnice nastavitelné. Utahování doleva přestrčením nástrčných nástrojů.
Se 4-hranným nástrčným nástrojem.
Měrné jednotky: Nm, lbfft.

Funkce:

Rychlé nastavení utahovacího momentu pomocí posuvného tlačítka. Nastavená hodnota se zafixuje pomocí aretačního tlačítka v rukojeti.
Nastavení: Rychlé nastavení momentu otočení pomocí posuvného tlačítka. Nastavená hodnota se zafixuje pomocí aretačního tlačítka v rukojeti.

Použití:

Protože lze utahovací moment rychle měnit, je klíč ideální pro opravy a malé série.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.