uvex 1 podpůrná obuv S3 černá/červená Šířka 10 velikost 51

Artiklové číslo: 6567151
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6567151
EAN / GTIN 4031101798370
Číslo výrobce 6567151
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Bezpečnostní obuv uvex 1 v ochranných třídách S1 P a S3 optimálně chrání a podporuje lidské tělo při jeho individuálním pohybu. Na základě nejnovějších poznatků fyziologického výzkumu a inovativních technologií se snižuje zatížení pohybového aparátu při práci a optimalizuje se pohoda uživatele bezpečnostní obuvi. Ergonomická konstrukce bezpečnostní obuvi uvex 1 nabízí dokonalou rovnováhu mezi ochranou a pohodlím. Design se vyznačuje jasnými liniemi a minimalismem.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • obzvláště lehká a univerzální bezpečnostní polobotka
  • Vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože je vyrobeno ze syntetických materiálů
  • Materiály podrážek bez obsahu silikonů, změkčovadel a dalších látek narušujících smáčivost laku
  • delší životnost svrchního materiálu nad špičkou díky pěnovému polyuretanovému krytu
  • Systém BOA® Fit (sestávající z otočného uzávěru, lanka a lanových vodítek) pro přesné a trvalé uchycení

Vlastnosti zajišťující komfort

  • mimořádný komfort při nošení, k němuž přispívá jak nově vyvinutá stélka, tak i materiály s optimalizovanými klimatickými vlastnostmi a prodyšností
  • téměř bezešvá konstrukce holínky z high-tech materiálu, která zabraňuje vzniku otlaků
  • vyměnitelná antistatická komfortní stélka s odvodem vlhkosti a dodatečným odpružením v oblasti paty a přední části chodidla
  • měkce polstrovaná klapka a límec

Bezpečnostní prvky

  • Třída ochrany S3L podle normy EN ISO 20345:2022 + A1:2024 s dodatečným označením pro odolnost proti propadnutí (PL), velmi dobrá protiskluznost (SR)
  • splňuje požadavky ESD s odvodovým odporem menším než 100 megaohmů
  • 100% bezkovová ochranná špička uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
  • ergonomicky tvarovaná podrážka z polyurethanu se dvěma hustotami s velmi dobrou protiskluzovou úpravou
  • mediální a laterální opora chodidla díky speciálně tvarovanému bočnímu rámu – tím je zajištěna dodatečná ochrana proti podvrtnutí, stabilizace a vedení, jakož i ochrana proti nárazům
  • nekovová vložka odolná proti propíchnutí, která neomezuje pružnost obuvi

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 1 x-tended support
  • Typ výrobku: polobotky
  • Barva (filtr): černá/červená
  • Třída ochrany: S3
  • Pohlaví: Dámy/muži
  • Velikost: 51
  • Krytka prstů: plastová krytka špičky uvex xenova®
  • stélka: uvex 1/uvex 2 klimatická komfortní stélka
  • Materiál svršku: semišový mikroměkký materiál
  • odolnost proti uklouznutí: SRC
  • Podrážka: uvex 1
  • Šířka: 10

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku