Momentovy klic se stupnici bez nástavců, Maximální utahovací moment: 120Nm

Artiklové číslo: 656510 120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 3 500,00 CZK / ks
  • 1 450,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar konektoru Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Nastavení hodnoty vypínání S nastavovací stupnicí
Ukazatel analogová
Rozsah krouticího momentu min. 20 Nm
Rozsah točivého momentu max. 120 Nm
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 2 %
Dělení stupnice 1 dílek 1 Nm
Směr utahování Vpravo/vlevo
Celková délka L 400 mm
Hmotnost celkem 900 g
Zkušební protokol výrobce ano
Upínač nástrčného nástroje 14×18 mm
Seřízená rozteč momentového klíče l2 38,5 mm
Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 367 mm
Délka páky bez nástrčného nástroje l1 328,5 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Krouticí moment min., Nm 20
Maximální krouticí moment, Nm 120
Měrná jednotka dělení stupnice Nm
Jednotky krouticího momentu Nm
Data s možností protokolování ne
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Momentové klíče
Měřicí technika mechanický
Měřicí funkce Krouticí moment
Norma DIN EN ISO 6789

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 656510 120
EAN / GTIN 4000896026074
Číslo výrobce 6291-1CT
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Provedení:

Praktický a velmi kompaktní jednoramenný momentový klíč, nastavitelný pomocí stupnice a samovypínací. Extrémně vysoká přesnost utažení, neboť jsou použity výhradně vysoce kvalitní materiály a protože jsou díly podléhající opotřebení, jako tlačné pružiny, speciálně předběžně ošetřeny, resp. tříděny. Přepnutím ráčny je možné pravé i levé utahování.
Základní přístroj s nástrčným 4-hranem (bez nástrčného nástroje).
Vhodné nástrčné nástroje č. 657582657950.
Měrné jednotky: Nm

Funkce:

Klíč uvolňuje „se signálem“ (zřetelně slyšitelným a hmatatelným) a je opět připraven k okamžitému použití.

Použití:

Pro střední až větší série.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

Ze zobrazené hodnoty pouze při utahování doprava: ±2 %.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Poznámka:

Kalibrace je možná pouze pro utahování doprava.
Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty